CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.80 | - |
10+ | CHF 9.15 | 22.42% |
50+ | CHF 7.46 | 36.78% |
100+ | CHF 6.10 | 48.31% |
250+ | CHF 5.32 | 54.92% |
500+ | CHF 4.48 | 62.03% |
1000+ | CHF 3.87 | 67.20% |
2500+ | CHF 3.26 | 72.42% |
5000+ | CHF 2.92 | 75.25% |
10000+ | CHF 2.71 | 77.08% |
20000+ | CHF 2.52 | 78.69% |
30000+ | CHF 2.40 | 79.70% |
40000+ | CHF 2.32 | 80.38% |
50000+ | CHF 2.25 | 80.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 124.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1243-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026