CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.77inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.89 | - |
10+ | CHF 7.87 | 27.78% |
50+ | CHF 5.95 | 45.41% |
100+ | CHF 4.53 | 58.45% |
250+ | CHF 3.60 | 66.99% |
500+ | CHF 3.01 | 72.36% |
1000+ | CHF 2.42 | 77.73% |
2500+ | CHF 1.98 | 81.82% |
5000+ | CHF 1.75 | 83.93% |
10000+ | CHF 1.51 | 86.18% |
20000+ | CHF 1.40 | 87.19% |
30000+ | CHF 1.30 | 88.06% |
40000+ | CHF 1.26 | 88.43% |
50000+ | CHF 1.22 | 88.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 122 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026