CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.13inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.45 | - |
10+ | CHF 6.15 | 27.18% |
50+ | CHF 4.87 | 42.33% |
100+ | CHF 3.82 | 54.83% |
250+ | CHF 3.28 | 61.16% |
500+ | CHF 2.75 | 67.44% |
1000+ | CHF 2.37 | 72.00% |
2500+ | CHF 1.99 | 76.49% |
5000+ | CHF 1.78 | 78.92% |
10000+ | CHF 1.65 | 80.52% |
20000+ | CHF 1.53 | 81.88% |
30000+ | CHF 1.46 | 82.77% |
40000+ | CHF 1.41 | 83.30% |
50000+ | CHF 1.37 | 83.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026