CHF 9.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.62inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.82 | - |
10+ | CHF 6.98 | 28.97% |
50+ | CHF 5.23 | 46.74% |
100+ | CHF 3.93 | 59.98% |
250+ | CHF 3.11 | 68.33% |
500+ | CHF 2.60 | 73.52% |
1000+ | CHF 2.09 | 78.72% |
2500+ | CHF 1.71 | 82.64% |
5000+ | CHF 1.51 | 84.67% |
10000+ | CHF 1.30 | 86.76% |
20000+ | CHF 1.20 | 87.78% |
30000+ | CHF 1.12 | 88.59% |
40000+ | CHF 1.09 | 88.95% |
50000+ | CHF 1.05 | 89.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026