CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.24inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.92 | - |
10+ | CHF 1.95 | 50.38% |
50+ | CHF 1.15 | 70.66% |
100+ | CHF 0.48 | 87.73% |
250+ | CHF 0.29 | 92.70% |
500+ | CHF 0.20 | 94.87% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.45% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.51% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.93% |
10000+ | CHF 0.07 | 98.34% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.51% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.62% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.72% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.5 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026