CHF 7.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.86 | - |
10+ | CHF 4.58 | 41.79% |
50+ | CHF 2.90 | 63.10% |
100+ | CHF 1.70 | 78.44% |
250+ | CHF 1.27 | 83.78% |
500+ | CHF 0.99 | 87.40% |
1000+ | CHF 0.75 | 90.51% |
2500+ | CHF 0.58 | 92.67% |
5000+ | CHF 0.50 | 93.69% |
10000+ | CHF 0.42 | 94.72% |
20000+ | CHF 0.38 | 95.15% |
30000+ | CHF 0.35 | 95.60% |
40000+ | CHF 0.33 | 95.76% |
50000+ | CHF 0.32 | 95.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.5 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |