CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.60 | - |
10+ | CHF 2.40 | 47.77% |
50+ | CHF 1.45 | 68.44% |
100+ | CHF 0.69 | 84.98% |
250+ | CHF 0.46 | 90.10% |
500+ | CHF 0.34 | 92.69% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.73% |
2500+ | CHF 0.18 | 96.08% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.69% |
10000+ | CHF 0.13 | 97.26% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.52% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.74% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.86% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026