CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.68 | - |
10+ | CHF 1.86 | 49.39% |
50+ | CHF 1.12 | 69.66% |
100+ | CHF 0.49 | 86.75% |
250+ | CHF 0.30 | 91.86% |
500+ | CHF 0.22 | 94.12% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026