CHF 3.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.03inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.73 | - |
10+ | CHF 1.82 | 51.28% |
50+ | CHF 1.06 | 71.54% |
100+ | CHF 0.42 | 88.70% |
250+ | CHF 0.24 | 93.66% |
500+ | CHF 0.16 | 95.62% |
1000+ | CHF 0.11 | 97.07% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.01% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.39% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.71% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.83% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.95% |
40000+ | CHF 0.04 | 99.02% |
50000+ | CHF 0.04 | 99.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026