CHF 7.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.83 | - |
10+ | CHF 5.32 | 32.08% |
50+ | CHF 3.91 | 50.10% |
100+ | CHF 2.83 | 63.90% |
250+ | CHF 2.21 | 71.82% |
500+ | CHF 1.83 | 76.61% |
1000+ | CHF 1.47 | 81.21% |
2500+ | CHF 1.20 | 84.73% |
5000+ | CHF 1.06 | 86.52% |
10000+ | CHF 0.91 | 88.42% |
20000+ | CHF 0.84 | 89.29% |
30000+ | CHF 0.78 | 90.01% |
40000+ | CHF 0.75 | 90.36% |
50000+ | CHF 0.73 | 90.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 119.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1195-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026