CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.25 | - |
10+ | CHF 6.95 | 24.92% |
50+ | CHF 5.83 | 36.97% |
100+ | CHF 4.87 | 47.41% |
250+ | CHF 4.37 | 52.76% |
500+ | CHF 4.03 | 56.43% |
1000+ | CHF 3.67 | 60.32% |
2500+ | CHF 3.44 | 62.81% |
5000+ | CHF 3.24 | 64.97% |
10000+ | CHF 2.97 | 67.95% |
20000+ | CHF 2.87 | 69.03% |
30000+ | CHF 2.73 | 70.49% |
40000+ | CHF 2.65 | 71.41% |
50000+ | CHF 2.57 | 72.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026