CHF 9.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.86 | - |
10+ | CHF 7.01 | 28.90% |
50+ | CHF 5.26 | 46.65% |
100+ | CHF 3.96 | 59.89% |
250+ | CHF 3.13 | 68.26% |
500+ | CHF 2.62 | 73.48% |
1000+ | CHF 2.11 | 78.65% |
2500+ | CHF 1.72 | 82.61% |
5000+ | CHF 1.52 | 84.63% |
10000+ | CHF 1.31 | 86.76% |
20000+ | CHF 1.21 | 87.73% |
30000+ | CHF 1.13 | 88.54% |
40000+ | CHF 1.09 | 88.95% |
50000+ | CHF 1.06 | 89.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 118 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026