CHF 8.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.69inkl. MwSt
89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.96 | - |
10+ | CHF 6.26 | 30.15% |
50+ | CHF 4.66 | 48.02% |
100+ | CHF 3.45 | 61.47% |
250+ | CHF 2.72 | 69.68% |
500+ | CHF 2.27 | 74.71% |
1000+ | CHF 1.82 | 79.68% |
2500+ | CHF 1.49 | 83.42% |
5000+ | CHF 1.31 | 85.37% |
10000+ | CHF 1.13 | 87.38% |
20000+ | CHF 1.05 | 88.33% |
30000+ | CHF 0.97 | 89.15% |
40000+ | CHF 0.94 | 89.50% |
50000+ | CHF 0.91 | 89.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 118 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026