CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
10+ | CHF 8.83 | 23.22% |
50+ | CHF 7.20 | 37.43% |
100+ | CHF 5.86 | 49.09% |
250+ | CHF 5.12 | 55.52% |
500+ | CHF 4.46 | 61.26% |
1000+ | CHF 3.75 | 67.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 117 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |