CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 8.04 | 27.57% |
50+ | CHF 6.09 | 45.18% |
100+ | CHF 4.64 | 58.20% |
250+ | CHF 3.69 | 66.76% |
500+ | CHF 3.09 | 72.16% |
1000+ | CHF 2.49 | 77.57% |
2500+ | CHF 2.04 | 81.67% |
5000+ | CHF 1.80 | 83.83% |
10000+ | CHF 1.55 | 86.04% |
20000+ | CHF 1.44 | 87.07% |
30000+ | CHF 1.34 | 87.93% |
40000+ | CHF 1.30 | 88.33% |
50000+ | CHF 1.25 | 88.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026