CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.49 | - |
10+ | CHF 7.54 | 28.17% |
50+ | CHF 5.68 | 45.85% |
100+ | CHF 4.31 | 58.96% |
250+ | CHF 3.42 | 67.45% |
500+ | CHF 2.86 | 72.78% |
1000+ | CHF 2.30 | 78.07% |
2500+ | CHF 1.88 | 82.13% |
5000+ | CHF 1.66 | 84.18% |
10000+ | CHF 1.43 | 86.37% |
20000+ | CHF 1.33 | 87.37% |
30000+ | CHF 1.24 | 88.23% |
40000+ | CHF 1.20 | 88.61% |
50000+ | CHF 1.16 | 88.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 115 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026