CHF 10.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.77 | - |
10+ | CHF 7.77 | 27.86% |
50+ | CHF 5.87 | 45.54% |
100+ | CHF 4.46 | 58.59% |
250+ | CHF 3.54 | 67.13% |
500+ | CHF 2.97 | 72.47% |
1000+ | CHF 2.39 | 77.81% |
2500+ | CHF 1.95 | 81.89% |
5000+ | CHF 1.73 | 83.98% |
10000+ | CHF 1.49 | 86.21% |
20000+ | CHF 1.38 | 87.23% |
30000+ | CHF 1.29 | 88.07% |
40000+ | CHF 1.24 | 88.49% |
50000+ | CHF 1.20 | 88.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |