CHF 10.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.56inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.69 | - |
10+ | CHF 7.70 | 28.02% |
50+ | CHF 5.81 | 45.65% |
100+ | CHF 4.41 | 58.75% |
250+ | CHF 3.51 | 67.21% |
500+ | CHF 2.93 | 72.59% |
1000+ | CHF 2.37 | 77.88% |
2500+ | CHF 1.93 | 81.99% |
5000+ | CHF 1.71 | 84.05% |
10000+ | CHF 1.47 | 86.30% |
20000+ | CHF 1.36 | 87.28% |
30000+ | CHF 1.27 | 88.12% |
40000+ | CHF 1.23 | 88.54% |
50000+ | CHF 1.19 | 88.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026