CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 8.79 | 22.89% |
50+ | CHF 7.15 | 37.28% |
100+ | CHF 5.82 | 48.95% |
250+ | CHF 5.07 | 55.53% |
500+ | CHF 4.27 | 62.54% |
1000+ | CHF 3.69 | 67.68% |
2500+ | CHF 3.10 | 72.81% |
5000+ | CHF 2.79 | 75.57% |
10000+ | CHF 2.58 | 77.41% |
20000+ | CHF 2.40 | 78.95% |
30000+ | CHF 2.28 | 80.00% |
40000+ | CHF 2.21 | 80.66% |
50000+ | CHF 2.14 | 81.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026