CHF 11.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.64 | - |
10+ | CHF 9.01 | 22.64% |
50+ | CHF 7.34 | 36.98% |
100+ | CHF 5.99 | 48.58% |
250+ | CHF 5.22 | 55.15% |
500+ | CHF 4.39 | 62.24% |
1000+ | CHF 3.80 | 67.40% |
2500+ | CHF 3.19 | 72.59% |
5000+ | CHF 2.87 | 75.34% |
10000+ | CHF 2.65 | 77.23% |
20000+ | CHF 2.47 | 78.78% |
30000+ | CHF 2.35 | 79.85% |
40000+ | CHF 2.27 | 80.50% |
50000+ | CHF 2.20 | 81.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026