CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.87inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.06 | - |
10+ | CHF 7.59 | 24.55% |
50+ | CHF 6.11 | 39.26% |
100+ | CHF 4.91 | 51.19% |
250+ | CHF 4.26 | 57.70% |
500+ | CHF 3.58 | 64.41% |
1000+ | CHF 3.09 | 69.33% |
2500+ | CHF 2.60 | 74.20% |
5000+ | CHF 2.33 | 76.84% |
10000+ | CHF 2.15 | 78.58% |
20000+ | CHF 2.01 | 80.07% |
30000+ | CHF 1.91 | 81.06% |
40000+ | CHF 1.85 | 81.66% |
50000+ | CHF 1.79 | 82.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026