CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.52 | - |
10+ | CHF 4.23 | 35.12% |
50+ | CHF 3.04 | 53.45% |
100+ | CHF 2.10 | 67.79% |
2500+ | CHF 0.86 | 86.84% |
20000+ | CHF 0.60 | 90.78% |
30000+ | CHF 0.56 | 91.40% |
40000+ | CHF 0.54 | 91.70% |
50000+ | CHF 0.52 | 91.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |