CHF 4.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.26 | - |
10+ | CHF 2.17 | 48.94% |
50+ | CHF 1.30 | 69.48% |
100+ | CHF 0.59 | 86.24% |
250+ | CHF 0.37 | 91.27% |
500+ | CHF 0.27 | 93.66% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.52% |
2500+ | CHF 0.14 | 96.74% |
5000+ | CHF 0.12 | 97.25% |
10000+ | CHF 0.10 | 97.75% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.97% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.12% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.23% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0116-24 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026