CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.49inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.14 | - |
10+ | CHF 2.10 | 49.46% |
50+ | CHF 1.25 | 69.96% |
100+ | CHF 0.55 | 86.68% |
250+ | CHF 0.34 | 91.75% |
500+ | CHF 0.25 | 94.07% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.83% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.98% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.49% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.94% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.15% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.30% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.40% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026