CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
8035 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.04 | - |
10+ | CHF 2.03 | 49.75% |
50+ | CHF 1.20 | 70.30% |
100+ | CHF 0.52 | 87.15% |
250+ | CHF 0.32 | 92.18% |
500+ | CHF 0.23 | 94.41% |
1000+ | CHF 0.16 | 96.11% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.20% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.69% |
10000+ | CHF 0.08 | 98.11% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.29% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.45% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.51% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11.11 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026