CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.05 | - |
10+ | CHF 2.70 | 46.58% |
50+ | CHF 1.65 | 67.39% |
100+ | CHF 0.83 | 83.59% |
250+ | CHF 0.57 | 88.76% |
500+ | CHF 0.43 | 91.56% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.84% |
2500+ | CHF 0.23 | 95.36% |
5000+ | CHF 0.20 | 96.08% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.73% |
20000+ | CHF 0.15 | 97.03% |
30000+ | CHF 0.14 | 97.26% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.40% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026