CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
1841 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
10+ | CHF 1.80 | 51.35% |
50+ | CHF 1.05 | 71.62% |
100+ | CHF 0.41 | 88.81% |
250+ | CHF 0.23 | 93.76% |
500+ | CHF 0.16 | 95.76% |
1000+ | CHF 0.11 | 97.16% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.05% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.45% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.77% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.88% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.99% |
40000+ | CHF 0.04 | 99.04% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026