CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
4739 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
10+ | CHF 1.76 | 51.65% |
50+ | CHF 1.02 | 71.90% |
100+ | CHF 0.39 | 89.20% |
250+ | CHF 0.21 | 94.10% |
500+ | CHF 0.14 | 96.09% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.42% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.28% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.65% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.93% |
20000+ | CHF 0.04 | 99.02% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.09% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.17% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026