CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.76inkl. MwSt
283 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.48 | - |
10+ | CHF 1.65 | 52.59% |
50+ | CHF 0.95 | 72.70% |
100+ | CHF 0.35 | 90.06% |
250+ | CHF 0.18 | 94.97% |
500+ | CHF 0.11 | 96.75% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.97% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.72% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.02% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.25% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.37% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.40% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.43% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026