CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.86 | - |
10+ | CHF 10.11 | 21.38% |
50+ | CHF 8.28 | 35.61% |
100+ | CHF 6.82 | 46.97% |
250+ | CHF 5.97 | 53.62% |
500+ | CHF 5.03 | 60.93% |
1000+ | CHF 4.35 | 66.21% |
2500+ | CHF 3.66 | 71.58% |
5000+ | CHF 3.29 | 74.46% |
10000+ | CHF 3.04 | 76.36% |
20000+ | CHF 2.83 | 78.03% |
30000+ | CHF 2.69 | 79.08% |
40000+ | CHF 2.60 | 79.78% |
50000+ | CHF 2.52 | 80.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 109.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026