CHF 22.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.03inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.23 | - |
10+ | CHF 18.48 | 16.87% |
50+ | CHF 15.59 | 29.87% |
100+ | CHF 13.28 | 40.26% |
250+ | CHF 11.77 | 47.05% |
500+ | CHF 10.31 | 53.62% |
1000+ | CHF 8.70 | 60.89% |
2500+ | CHF 7.36 | 66.89% |
5000+ | CHF 6.64 | 70.15% |
10000+ | CHF 6.15 | 72.36% |
20000+ | CHF 5.73 | 74.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 108 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026