CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
10+ | CHF 7.30 | 28.48% |
50+ | CHF 5.49 | 46.23% |
100+ | CHF 4.14 | 59.36% |
250+ | CHF 3.29 | 67.79% |
500+ | CHF 2.75 | 73.09% |
1000+ | CHF 2.21 | 78.33% |
2500+ | CHF 1.81 | 82.30% |
5000+ | CHF 1.60 | 84.36% |
10000+ | CHF 1.38 | 86.52% |
20000+ | CHF 1.27 | 87.55% |
30000+ | CHF 1.19 | 88.38% |
40000+ | CHF 1.15 | 88.77% |
50000+ | CHF 1.11 | 89.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 108 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026