CHF 10.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.70inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.82 | - |
10+ | CHF 7.81 | 27.87% |
50+ | CHF 5.90 | 45.52% |
100+ | CHF 4.49 | 58.55% |
250+ | CHF 3.56 | 67.10% |
500+ | CHF 2.98 | 72.46% |
1000+ | CHF 2.40 | 77.77% |
2500+ | CHF 1.96 | 81.89% |
5000+ | CHF 1.74 | 83.96% |
10000+ | CHF 1.50 | 86.18% |
20000+ | CHF 1.39 | 87.20% |
30000+ | CHF 1.29 | 88.08% |
40000+ | CHF 1.25 | 88.49% |
50000+ | CHF 1.21 | 88.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 106 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026