CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.49inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.85 | - |
10+ | CHF 5.34 | 32.04% |
50+ | CHF 3.92 | 50.06% |
100+ | CHF 2.84 | 63.89% |
250+ | CHF 2.22 | 71.78% |
500+ | CHF 1.84 | 76.56% |
1000+ | CHF 1.48 | 81.15% |
2500+ | CHF 1.20 | 84.71% |
5000+ | CHF 1.06 | 86.50% |
10000+ | CHF 0.91 | 88.42% |
20000+ | CHF 0.84 | 89.27% |
30000+ | CHF 0.79 | 90.00% |
40000+ | CHF 0.76 | 90.34% |
50000+ | CHF 0.74 | 90.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 106 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026