CHF 12.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.63inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.61 | - |
10+ | CHF 9.87 | 21.73% |
50+ | CHF 8.09 | 35.88% |
100+ | CHF 6.65 | 47.30% |
250+ | CHF 5.81 | 53.97% |
500+ | CHF 4.89 | 61.18% |
1000+ | CHF 4.22 | 66.49% |
2500+ | CHF 3.56 | 71.81% |
5000+ | CHF 3.20 | 74.66% |
10000+ | CHF 2.96 | 76.57% |
20000+ | CHF 2.75 | 78.19% |
30000+ | CHF 2.62 | 79.26% |
40000+ | CHF 2.53 | 79.94% |
50000+ | CHF 2.46 | 80.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026