CHF 11.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.24inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.32 | - |
10+ | CHF 8.23 | 27.30% |
50+ | CHF 6.24 | 44.92% |
100+ | CHF 4.76 | 57.91% |
250+ | CHF 3.79 | 66.52% |
500+ | CHF 3.18 | 71.95% |
1000+ | CHF 2.56 | 77.39% |
2500+ | CHF 2.09 | 81.54% |
5000+ | CHF 1.85 | 83.66% |
10000+ | CHF 1.60 | 85.91% |
20000+ | CHF 1.48 | 86.97% |
30000+ | CHF 1.38 | 87.85% |
40000+ | CHF 1.33 | 88.25% |
50000+ | CHF 1.29 | 88.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026