CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.87inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.06 | - |
10+ | CHF 7.18 | 28.68% |
50+ | CHF 5.40 | 46.37% |
100+ | CHF 4.07 | 59.59% |
250+ | CHF 3.22 | 67.99% |
500+ | CHF 2.69 | 73.26% |
1000+ | CHF 2.17 | 78.43% |
2500+ | CHF 1.77 | 82.46% |
5000+ | CHF 1.56 | 84.49% |
10000+ | CHF 1.35 | 86.63% |
20000+ | CHF 1.25 | 87.62% |
30000+ | CHF 1.17 | 88.42% |
40000+ | CHF 1.13 | 88.82% |
50000+ | CHF 1.09 | 89.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026