CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.83inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.02 | - |
10+ | CHF 7.50 | 25.20% |
50+ | CHF 6.04 | 39.77% |
100+ | CHF 4.83 | 51.80% |
250+ | CHF 4.20 | 58.13% |
500+ | CHF 3.65 | 63.62% |
1000+ | CHF 3.07 | 69.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |