CHF 7.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.14 | - |
10+ | CHF 4.74 | 33.61% |
50+ | CHF 3.45 | 51.75% |
100+ | CHF 2.44 | 65.83% |
250+ | CHF 1.89 | 73.53% |
500+ | CHF 1.57 | 78.01% |
1000+ | CHF 1.25 | 82.42% |
2500+ | CHF 1.02 | 85.71% |
5000+ | CHF 0.90 | 87.45% |
10000+ | CHF 0.77 | 89.22% |
20000+ | CHF 0.71 | 90.01% |
30000+ | CHF 0.67 | 90.69% |
40000+ | CHF 0.64 | 91.01% |
50000+ | CHF 0.62 | 91.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 105 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026