CHF 9.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.50inkl. MwSt
370 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.71 | - |
10+ | CHF 7.28 | 24.99% |
50+ | CHF 5.85 | 39.77% |
100+ | CHF 4.68 | 51.83% |
250+ | CHF 4.05 | 58.32% |
500+ | CHF 3.40 | 64.97% |
1000+ | CHF 2.93 | 69.81% |
2500+ | CHF 2.46 | 74.65% |
5000+ | CHF 2.21 | 77.23% |
10000+ | CHF 2.05 | 78.93% |
20000+ | CHF 1.90 | 80.42% |
30000+ | CHF 1.81 | 81.35% |
40000+ | CHF 1.75 | 81.97% |
50000+ | CHF 1.70 | 82.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026