CHF 8.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.93inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.26 | - |
10+ | CHF 5.68 | 31.30% |
50+ | CHF 4.20 | 49.21% |
100+ | CHF 3.07 | 62.89% |
250+ | CHF 2.40 | 70.94% |
500+ | CHF 2.00 | 75.79% |
1000+ | CHF 1.61 | 80.57% |
2500+ | CHF 1.31 | 84.20% |
5000+ | CHF 1.16 | 86.02% |
10000+ | CHF 0.99 | 88.01% |
20000+ | CHF 0.92 | 88.90% |
30000+ | CHF 0.86 | 89.65% |
40000+ | CHF 0.83 | 90.01% |
50000+ | CHF 0.80 | 90.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026