CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.07inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.09 | - |
10+ | CHF 9.41 | 22.17% |
50+ | CHF 7.69 | 36.44% |
100+ | CHF 6.29 | 47.97% |
250+ | CHF 5.49 | 54.59% |
500+ | CHF 4.63 | 61.75% |
1000+ | CHF 4.00 | 66.96% |
2500+ | CHF 3.36 | 72.21% |
5000+ | CHF 3.02 | 75.02% |
10000+ | CHF 2.80 | 76.88% |
20000+ | CHF 2.60 | 78.49% |
30000+ | CHF 2.48 | 79.53% |
40000+ | CHF 2.40 | 80.19% |
50000+ | CHF 2.32 | 80.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026