CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.18 | - |
10+ | CHF 10.50 | 20.33% |
50+ | CHF 9.08 | 31.11% |
100+ | CHF 7.86 | 40.36% |
250+ | CHF 7.15 | 45.75% |
500+ | CHF 6.62 | 49.77% |
1000+ | CHF 6.04 | 54.17% |
2500+ | CHF 5.67 | 56.98% |
5000+ | CHF 5.35 | 59.41% |
10000+ | CHF 4.89 | 62.86% |
20000+ | CHF 4.73 | 64.11% |
30000+ | CHF 4.51 | 65.78% |
40000+ | CHF 4.37 | 66.84% |
50000+ | CHF 4.25 | 67.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 103 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |