CHF 8.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.58inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.86 | - |
10+ | CHF 6.52 | 26.41% |
50+ | CHF 5.19 | 41.42% |
100+ | CHF 4.10 | 53.78% |
250+ | CHF 3.53 | 60.16% |
500+ | CHF 2.97 | 66.53% |
1000+ | CHF 2.55 | 71.22% |
2500+ | CHF 2.14 | 75.85% |
5000+ | CHF 1.92 | 78.33% |
10000+ | CHF 1.78 | 79.97% |
20000+ | CHF 1.66 | 81.32% |
30000+ | CHF 1.57 | 82.28% |
40000+ | CHF 1.52 | 82.84% |
50000+ | CHF 1.48 | 83.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 102 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN100 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026