CHF 8.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.77 | - |
10+ | CHF 6.11 | 30.39% |
50+ | CHF 4.54 | 48.29% |
100+ | CHF 3.35 | 61.80% |
250+ | CHF 2.64 | 69.95% |
500+ | CHF 2.19 | 74.97% |
1000+ | CHF 1.77 | 79.87% |
2500+ | CHF 1.44 | 83.64% |
5000+ | CHF 1.27 | 85.52% |
10000+ | CHF 1.09 | 87.57% |
20000+ | CHF 1.01 | 88.48% |
30000+ | CHF 0.94 | 89.26% |
40000+ | CHF 0.91 | 89.64% |
50000+ | CHF 0.88 | 89.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026