CHF 18.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.56 | - |
10+ | CHF 15.38 | 17.13% |
50+ | CHF 13.55 | 26.99% |
100+ | CHF 11.97 | 35.51% |
250+ | CHF 10.96 | 40.95% |
500+ | CHF 10.17 | 45.20% |
1000+ | CHF 9.30 | 49.92% |
2500+ | CHF 8.74 | 52.94% |
5000+ | CHF 8.24 | 55.60% |
10000+ | CHF 7.54 | 59.38% |
20000+ | CHF 7.30 | 60.70% |
30000+ | CHF 6.95 | 62.55% |
40000+ | CHF 6.74 | 63.69% |
50000+ | CHF 6.54 | 64.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026