CHF 9.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.35inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.57 | - |
10+ | CHF 7.15 | 25.25% |
50+ | CHF 5.74 | 40.04% |
100+ | CHF 4.58 | 52.17% |
250+ | CHF 3.96 | 58.60% |
500+ | CHF 3.33 | 65.24% |
1000+ | CHF 2.87 | 70.05% |
2500+ | CHF 2.41 | 74.80% |
5000+ | CHF 2.17 | 77.37% |
10000+ | CHF 2.00 | 79.09% |
20000+ | CHF 1.86 | 80.55% |
30000+ | CHF 1.77 | 81.50% |
40000+ | CHF 1.71 | 82.12% |
50000+ | CHF 1.66 | 82.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026