CHF 14.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.17inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.96 | - |
10+ | CHF 12.11 | 19.05% |
50+ | CHF 10.56 | 29.41% |
100+ | CHF 9.22 | 38.40% |
2500+ | CHF 6.68 | 55.35% |
20000+ | CHF 5.58 | 62.70% |
30000+ | CHF 5.32 | 64.47% |
40000+ | CHF 5.16 | 65.54% |
50000+ | CHF 5.01 | 66.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |