CHF 9.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.53inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.74 | - |
10+ | CHF 6.91 | 29.06% |
50+ | CHF 5.18 | 46.82% |
100+ | CHF 3.89 | 60.06% |
250+ | CHF 3.08 | 68.43% |
500+ | CHF 2.57 | 73.61% |
1000+ | CHF 2.07 | 78.75% |
2500+ | CHF 1.69 | 82.70% |
5000+ | CHF 1.49 | 84.70% |
10000+ | CHF 1.29 | 86.81% |
20000+ | CHF 1.19 | 87.78% |
30000+ | CHF 1.11 | 88.60% |
40000+ | CHF 1.07 | 89.01% |
50000+ | CHF 1.03 | 89.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026