CHF 7.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.29inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.67 | - |
10+ | CHF 5.19 | 32.40% |
50+ | CHF 3.80 | 50.46% |
100+ | CHF 2.74 | 64.34% |
250+ | CHF 2.13 | 72.16% |
500+ | CHF 1.78 | 76.86% |
1000+ | CHF 1.42 | 81.49% |
2500+ | CHF 1.16 | 84.94% |
5000+ | CHF 1.02 | 86.70% |
10000+ | CHF 0.88 | 88.59% |
20000+ | CHF 0.81 | 89.44% |
30000+ | CHF 0.76 | 90.14% |
40000+ | CHF 0.73 | 90.48% |
50000+ | CHF 0.71 | 90.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026